TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワーダブルロック
極数
1
定格電圧(V)
300
寸法B(mm)
横5.98
端子ピッチ(mm)
3.96
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63660093
316768-1
プラグハウジング
縦6.9
深さ20.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
63660109
316768-2
プラグハウジング
縦6.9
深さ20.6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63660118
316769-2
キャップハウジング
縦6.8
深さ26.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください