TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワーキー
種別
プラグハウジング
端子ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦9.6
寸法C(mm)
深さ16.2
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63660215
3-1376388-4
2
横15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63660224
3-1376389-4
3
横20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください