TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC7.92
種別
プラグハウジング
極数
2
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦7.65
寸法B(mm)
横13.52
寸法C(mm)
深さ16.3
端子ピッチ(mm)
7.92
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63660538
1747050-1
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください