TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
UP
種別
プラグハウジング
極数
1
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦10.1
寸法B(mm)
横5.5
寸法C(mm)
深さ19.3
端子ピッチ(mm)
3.96
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63660574
176270-1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください