朝日ウッドテック
アネックスST スマートレイヤー用L型玄関框
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用L型玄関框です。
用途
スマートレイヤー用玄関框
長さ(mm)
1960
厚さ(mm)
165
寸法(mm)
100×1960
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※下地が乾燥している「リフォーム」専用商品です。(新築のモルタル下地へは使用できません。)
全7種類を絞り込む
色
選択してください
Nナット柄
ウォルナット柄
オーク柄
ソウアッシュ柄
チェリー柄
ホワイトマロン柄
メイプル柄
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63645698
LZA604S503
1本
メイプル柄
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
63645707
LZA604S506
1本
ホワイトマロン柄
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
72907845
LZA604S520
1本
ソウアッシュ柄
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72907854
LZA604S521
1本
オーク柄
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907863
LZA604S516
1本
ウォルナット柄
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63645689
LZA604S501
1本(1本)
チェリー柄
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63645716
LZA604S509
1本(1本)
Nナット柄
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません