はがせる Easy Cut Tape

はがせる Easy Cut Tape - ニトムズはがせる Easy Cut Tape - ニトムズ

手で簡単に切れる。貼ってはがせる。
フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。
テープが強く、ひっぱっても切れにくい。
巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。

用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに質量(g)122寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.11×48×20主な用途結束/仮止め粘着タイプはがせる内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63647868T1512ホワイト48200.11ポリエチレンアクリル系
オープン
269
296(税込)
当日出荷
63647877T1513クリアメッシュ48200.11ポリエチレンアクリル系
オープン
269
296(税込)
当日出荷
63647859T1511グリーン48200.11--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする