プロマット 油吸収フロアシートライト

プロマット 油吸収フロアシートライト - PROMAT

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。

用途
工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)2質量(kg)約6.8ダークグレー長さ(m)30適合規格防炎適合品幅(cm)90寸法(cm)90×30×2RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約51.3内容量1巻
注意
※繊維の特性により、製品ごとに重量に若干の差異が発生することがあります。 吸収量については、テスト結果に基づき算出したもので、使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。
※この製品の使用期間は、吸収する液体の種類、量、作業者の歩行頻度、フォークリフトなどの通過頻度により異なります。定期的にマットのチェックをし、飽和状態になった場合や、劣化が著しい場合はマットを交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63648053AMR2007GY
37,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,600/税込¥7,260
離島数量1につき¥6,600/税込¥7,260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする