オリタニ
Z型リネンカート
ダストカートや受入ワゴンなど汎用性のある使いやすいリネンカートです。
材質
スチール
容量(L)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×820(キャスター含む)
キャスター径(Φmm)
50
塗装
焼付塗装
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送不可です。
※袋は付属しておりませんので、別売りのポリカロン製のポリカバーまたは、ポリエステル製のドライ袋をご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(キャスター)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63658693
o0206v-01-01
ブルー
ゴム
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63658709
o0206v-02-01
アイボリー
ナイロン
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63658718
o0206v-03-01
ブラウン
ゴム
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~