TKM
スリムガイドポール
スタック機能が付いたガイドポール!スリムなので収納も簡単。
用途
列の仕切りや、進入禁止エリアの仕切り等に。
材質
本体:ステンレス(ヘアライン加工)、ベルト:ナイロン
質量(kg)
1台当たり5.5
色
シルバー
高さ(mm)
850
奥行(mm)
360
間口(mm)
360
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
足元360×850
有効長(mm)
1.6
ベルト色
レッド
アズワン品番
65-0375-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッキング
3台まで
内容量
1セット(2台)
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63658447
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません