曜日別特売

横形リング式ミニチュアバルブMRC型

横形リング式ミニチュアバルブMRC型 - シンコー[継手]

ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。

A30使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)6.86常用圧力(MPa)3.43バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ内容量1個
関連資料:(0.4MB)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
D
PT
PF
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636691146-1/8PT385561/81/4
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
636691236-1/4PT385561/41/4
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
636691396-3/8PT405863/81/4
4,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
636691481/4-1/8PT38556.351/81/4
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
636691571/4-1/4PT38556.351/41/4
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
636691661/4-3/8PT40586.353/81/4
4,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
636691758-1/8PT385781/81/4
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
636691848-1/4PT385781/41/4
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
636691933/8-1/4PT40669.533/83/8
4,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
636692093/8-3/8PT40629.533/83/8
4,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
636692183/8-1/2PT40749.531/23/8
7,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366922710-1/4PT4066101/43/8
4,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366923610-3/8PT4062103/83/8
4,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366924510-1/2PT4074101/23/8
7,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366925412-1/2PT4375121/21/2
7,200
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
636692631/2-1/2PT437512.71/21/2
7,200
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする