立形リング式ミニチュアバルブMRF型

立形リング式ミニチュアバルブMRF型 - シンコー[継手]

ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。

A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ材質黄銅内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
D
PT
PF
L1
L2
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636693496-1/8PT61/81/46232(0.4MB) (0.4MB)
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
636693586-1/4PT61/41/46232(0.4MB) (0.4MB)
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
636693676-3/8PT63/81/46637(0.4MB) (0.4MB)
4,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
636693761/4-1/8PT6.351/81/46232(0.4MB) (0.4MB)
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
636693851/4-1/4PT6.351/41/46232(0.4MB) (0.4MB)
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
636693941/4-3/8PT6.351/41/46637(0.4MB) (0.4MB)
4,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
636694038-1/8PT81/81/46232(0.4MB) (0.4MB)
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
636694198-1/4PT81/41/46232(0.4MB) (0.4MB)
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
636694283/8-1/4PT9.531/43/86437(0.4MB) (0.4MB)
4,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
636694373/8-3/8PT9.533/83/86737(0.4MB) (0.4MB)
4,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
636694463/8-1/2PT9.531/23/87041(0.4MB) (0.4MB)
7,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366945510-1/4PT101/43/86437(0.4MB) (0.4MB)
4,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366946410-3/8PT103/83/86737(0.4MB) (0.4MB)
4,100
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366947310-1/2PT101/23/87041(0.4MB) (0.4MB)
7,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
6366948912-1/2PT121/21/27042(0.4MB) (0.4MB)
7,200
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
636694981/2-1/2PT12.71/21/27042(0.4MB) (0.4MB)
7,200
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする