シンコー[継手]
横形ホース用ミニチュアバルブMHC型
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A
30
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
内容量
1個
関連資料:
(0.4MB)
(0.4MB)
全22種類を絞り込む
D
選択してください
6
7
8
9
9.5
10.5
12
12.7
14
16
PT
1/8
1/4
3/8
1/2
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
L1
L2
D
PT
PF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63669507
6-1/8PT
38
79
6
1/8
1/4
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669516
6-1/4PT
38
80
6
1/4
1/4
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669525
6-3/8PT
40
82
6
3/8
3/8
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669534
7-1/8PT
38
79
7
1/8
1/4
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669543
7-1/4PT
38
80
7
1/4
1/4
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669559
7-3/8PT
40
82
7
3/8
3/8
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669568
8-1/8PT
38
79
8
1/8
1/4
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669577
8-1/4PT
38
80
8
1/4
1/4
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669586
8-3/8PT
40
81
8
3/8
3/8
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669595
9-1/8PT
38
79
9
1/8
1/4
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669604
9-1/4PT
38
80
9
1/4
1/4
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669613
9-3/8PT
40
81
9
3/8
1/4
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669629
9.5-1/4PT
40
87
9.5
1/4
3/8
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669638
9.5-3/8PT
40
83
9.5
3/8
3/8
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669647
9.5-1/2PT
40
95
9.5
1/2
3/8
¥
8,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669656
10.5-1/4PT
40
88
10.5
1/4
3/8
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669665
10.5-3/8PT
40
84
10.5
3/8
3/8
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669674
10.5-1/2PT
40
95
10.5
1/2
3/8
¥
8,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669683
12-1/2PT
43
101
12
1/2
1/2
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669699
12.7-1/2PT
43
101
12.7
1/2
1/2
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669708
14-1/2PT
43
100
14
1/2
1/2
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63669717
16-1/2PT
43
104
16
1/2
1/2
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材