シンコー[継手]
立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A
30
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
接続
横形ネジ込式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
PT
L1
L2
関連資料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63670128
1/8-1/8
(1)1/8・(2)1/8
59
16
(0.3MB)
(0.4MB)
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63670137
1/4-1/4
(1)1/4・(2)1/4
66
25
(0.3MB)
(0.4MB)
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63670146
3/8-3/8
(1)3/8・(2)3/8
68
28
(0.3MB)
(0.4MB)
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63670155
1/2-1/2
(1)1/2・(2)1/2
75
34
(0.3MB)
(0.4MB)
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材