電池駆動方式なので試験用電源が不要
出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整
プリセット出力機能により効率良い試験が可能
首にかけるストラップ付
消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合
電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)保存温度(℃)-20~70機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)出力電流(mA)0~500オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ制御電源単3アルカリ乾電池×4本標高(m)2000以下動作周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)内容量1台