INAX(LIXIL)
自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)
125
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
給電方式
電源式
内容量
1個
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排水
取付穴径(Φmm)
使用工具
関連資料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63684173
AM-321TV1
排水栓:あり
32±2~36±2
KG-9
寸法図(0.1MB)
¥
149,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684189
AM-321TCV1
排水栓:なし
27±2~36±2
KG-4
寸法図(0.1MB)
¥
149,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684198
AM-321V1
排水栓:あり
32±2~36±2
KG-9
寸法図(0.1MB)
¥
106,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63684207
AM-321CV1
排水栓:なし
27±2~36±2
KG-4
寸法図(0.1MB)
¥
106,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください