モノタロウ

吸込みノズル オイルチェンジャー用

吸込みノズル オイルチェンジャー用 - モノタロウ吸込みノズル オイルチェンジャー用 - モノタロウ吸込みノズル オイルチェンジャー用 - モノタロウ吸込みノズル オイルチェンジャー用 - モノタロウ吸込みノズル オイルチェンジャー用 - モノタロウ吸込みノズル オイルチェンジャー用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。

危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品はモノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用となります。他の製品には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
全長(mm)
ホース長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64082613200246.59.2440400透明
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
640826292002746770720乳白色
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
640826382002546780725
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64082647200264.67920865
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: オイル交換

オイルチェンジャーは9Lと9.5Lの製品があります。どうしても、最初からホースだけを検索するので間違えます。9Lには使えません。分かりずらいですが9.5Lの製品専用品です。

対象商品 : 64082629
2025-01-01
用途: メンテナンス
製造業

社内車両のオイル交換に使用。上抜きは簡単で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする