仕様●最大計測デバイス数LAN:100台(LAN直結できる計測デバイスの場合、接続方法で制限あり)●最大計測デバイス数RS-485:124台(31台×4ポート)●最大計測チャネル数:500チャネル(計測デバイスの種別と収集間隔により制限あり)付属品取扱説明書、スタートアップガイド、メモリバックアップ用電源、CD-ROM(ソフトウェア、マニュアル)質量(kg)0.7品名センサネットワークサーバ保護構造IP20消費電力15VA以下電源電圧(V)AC100~240(-15~10%)50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~55取付け方法ねじ止めまたは、DINレール取付耐衝撃(m/s2)150上下、左右、前後6方向 各3回アズワン品番64-9682-49使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結、結露なきこと)内容量1個