omron(オムロン)
NXシリーズ 温度調節ユニット
熟練者の調整をAIで自動化。生産現場の革新、はじまる。
仕様
I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ
入力
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体)
変換時間(ms)
50
内容量
1個
全8種類を絞り込む
出力
リニア電流出力
電圧出力(SSR駆動用)
チャンネル数
2CH
4CH
出力点数
2点
4点
8点
入力点数
(CT)2点
(CT)4点
(CT)なし
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
出力
チャンネル数
出力点数
入力点数
制御仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63701637
NX-TC2405
電圧出力(SSR駆動用)
2CH
2点
(CT)2点
標準制御
¥
57,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63701646
NX-TC2406
電圧出力(SSR駆動用)
2CH
2点
(CT)なし
標準制御
¥
55,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63701655
NX-TC2407
電圧出力(SSR駆動用)
2CH
4点
(CT)なし
加熱冷却制御
¥
64,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63701664
NX-TC2408
リニア電流出力
2CH
2点
(CT)なし
標準制御
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63701673
NX-TC3405
電圧出力(SSR駆動用)
4CH
4点
(CT)4点
標準制御
¥
86,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63701689
NX-TC3406
電圧出力(SSR駆動用)
4CH
4点
(CT)なし
標準制御
¥
82,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63701698
NX-TC3407
電圧出力(SSR駆動用)
4CH
8点
(CT)なし
加熱冷却制御
¥
96,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63701707
NX-TC3408
リニア電流出力
4CH
4点
(CT)なし
標準制御
¥
99,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください