DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光
演色指数(Ra)
83
ランプ
ランプ付
消費電力(W)
4.6
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
調光の可否
光色
色温度(K)
定格光束(Lm)
容量(VA)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
寸法(mm)
色(本体)
光源寿命
材質
付属品
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63711166
DWP-40127Y
非調光(非調光)
-
2700
-
8
AC100
55.1
-
黒サテン
光源寿命40,000時間
本体:ステンレス 黒サテン塗装/カバー:和紙模様入アクリル
キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
防雨形
¥
84,000
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81363119
DWP-40126Y
-
電球色
2700K
268
-
-
58.2
(器具)径□170 高375
-
-
-
-
-
¥
110,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63711157
DWP-40126Y
非調光(非調光)
-
2700
-
8
AC100
53
-
黒サテン
光源寿命40,000時間
本体:ステンレス 黒サテン塗装/カバー:和紙模様入アクリル
キャプタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
防雨形
¥
96,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください