スタンド/テーブルスタンド/和風スタンド/和風

スタンド/テーブルスタンド/和風スタンド/和風 - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可付属品プルスイッチ付(入切)、コード2m付(黒)、差込プラグ付材質本体:鋼棒 黒塗装/カバー:和紙電圧(V)AC100消費電力(W)4.6ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)8光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※調光器併用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63719855DST-38819Y径Φ420 高63085.7430
26,800
取扱い終了
返品不可
63719864DST-38820Y径Φ260 高43075.5380
19,800
取扱い終了
返品不可
63719873DST-38821Y径□230 高38079.5400
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする