DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/テーブルスタンド/和風スタンド/和風
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63719855
品番
DST-38819Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
プルスイッチ付(入切)、コード2m付(黒)、差込プラグ付
仕様
LED交換可
材質
本体:鋼棒 黒塗装/カバー:和紙
寸法(mm)
径Φ420 高630
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.6
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
8
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
430
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可