専用電源ユニット

専用電源ユニット - 三菱電機専用電源ユニット - 三菱電機

SMDタイプ
専用電源ユニットとの組合せで出力が変更可能

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×210×48質量(kg)0.3適合調光器:DEM1003F内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラス
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63706966EL-T002175JDR110V60形器具相当
6,800
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706975EL-T0022100JR12V50形器具相当
8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする