三菱電機
スポットライト クラス400-350
AKシリーズ
ライティングダクト用100V
電源ユニット内蔵
電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます
材質
本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)
1.1
色
ホワイト
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
(ノーマル/セーブ)38.0/32.5
角度(°)
水平回転:360
首振角度(°)
90
材質(レンズ)
アクリル
LED寿命(時間)
40000
クラス
400-350
演色指数(Ra)
85
器具相当
HID70形
ユニットボックス
アルミダイカスト 白色塗装仕上
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
ビーム角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63707465
EL-SL40001L/W1HTN
3000
電球色
(ノーマル/セーブ)100.2/105.5
(ノーマル/セーブ)3810/3430
14
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707474
EL-SL40001W/W1HTN
4000
白色
(ノーマル/セーブ)105.2/111.0
(ノーマル/セーブ)4000/3610
14
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707483
EL-SL40001WW/W1HTN
3500
温白色
(ノーマル/セーブ)103.4/108.9
(ノーマル/セーブ)3930/3540
14
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707499
EL-SL40002L/W1HTN
3000
電球色
(ノーマル/セーブ)107.6/113.5
(ノーマル/セーブ)4090/3690
19
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707508
EL-SL40002W/W1HTN
4000
白色
(ノーマル/セーブ)113.1/119.0
(ノーマル/セーブ)4300/3870
19
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707517
EL-SL40002WW/W1HTN
3500
温白色
(ノーマル/セーブ)111.0/116.9
(ノーマル/セーブ)4220/3800
19
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707526
EL-SL40003L/W1HTN
3000
電球色
(ノーマル/セーブ)101.5/107.0
(ノーマル/セーブ)3860/3480
30
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707535
EL-SL40003W/W1HTN
4000
白色
(ノーマル/セーブ)106.5/112.3
(ノーマル/セーブ)4050/3650
30
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707544
EL-SL40003WW/W1HTN
3500
温白色
(ノーマル/セーブ)104.7/110.1
(ノーマル/セーブ)3980/3580
30
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707553
EL-SL40004L/W1HTN
3000
電球色
(ノーマル/セーブ)105.2/110.7
(ノーマル/セーブ)4000/3600
49
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707569
EL-SL40004W/W1HTN
4000
白色
(ノーマル/セーブ)110.5/116.6
(ノーマル/セーブ)4200/3790
49
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707578
EL-SL40004WW/W1HTN
3500
温白色
(ノーマル/セーブ)108.4/114.1
(ノーマル/セーブ)4120/3710
49
¥
49,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。