曜日別特売

スポットライト クラス200

スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機

AKシリーズ
ライティングダクト用100V
電源ユニット内蔵

電圧(V)AC100LED寿命(時間)40000ホワイト材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上材質(レンズ)アクリル質量(kg)0.9消費電力(W)20.3角度(°)水平回転:360首振角度(°)90クラス200演色指数(Ra)85器具相当HID35形内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
光束(Lm)
ビーム角度(°)
演色指数(Ra)
消費電力(W)
電圧(V)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63707779EL-SL20001L/W1HN電球色2150148520.3AC1003000105.9
34,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707788EL-SL20001W/W1HN白色2260148520.3AC1004000111.3
34,000
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707797EL-SL20001WW/W1HN温白色2210148520.3AC1003500108.8
34,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707806EL-SL20002L/W1HN電球色2310198520.3AC1003000113.7
34,000
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707815EL-SL20002W/W1HN白色2430198520.3AC1004000119.7
34,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707824EL-SL20002WW/W1HN温白色2380198520.3AC1003500117.2
34,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707833EL-SL20003L/W1HN電球色2180308520.3AC1003000107.3
34,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707849EL-SL20003W/W1HN白色2290308520.3AC1004000112.8
34,000
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707858EL-SL20003WW/W1HN温白色2240308520.3AC1003500110.3
34,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707867EL-SL20004L/W1HN電球色2260498520.3AC1003000111.3
34,000
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707876EL-SL20004W/W1HN白色2370498520.3AC1004000116.7
34,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707885EL-SL20004WW/W1HN温白色2320498520.3AC1003500114.2
34,000
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする