曜日別特売

スポットライト クラス150

スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機

AKシリーズ
ライティングダクト用100V
電源ユニット内蔵

材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)14.7角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150演色指数(Ra)85器具相当HID35形内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63707894EL-SL15001L/W1HN3000電球色112.2165014
32,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707903EL-SL15001W/W1HN4000白色117.6173014
32,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707919EL-SL15001WW/W1HN3500温白色115.6170014
32,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707928EL-SL15002L/W1HN3000電球色120.4177019
32,800
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707937EL-SL15002W/W1HN4000白色126.5186019
32,800
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707946EL-SL15002WW/W1HN3500温白色123.8182019
32,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707955EL-SL15003L/W1HN3000電球色113.6167030
32,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707964EL-SL15003W/W1HN4000白色119.7176030
32,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707973EL-SL15003WW/W1HN3500温白色117172030
32,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707989EL-SL15004L/W1HN3000電球色117.6173049
32,800
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63707998EL-SL15004W/W1HN4000白色123.8182049
32,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708007EL-SL15004WW/W1HN3500温白色121178049
32,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする