曜日別特売

スポットライト クラス75

スポットライト クラス75 - 三菱電機

SMDタイプ
レンズ交換可能
電源ユニット内蔵
ライティングダクト用100V
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能

消費電力(W)8.6クラス75器具相当JDR110V60形質量(kg)0.5電圧(V)AC100LED寿命(時間)40000内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※レンズ別売
※必ず専用レンズユニットと組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
材質(本体)
ユニットボックス
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63708637EL-S0605L/K電球色3000ブラックアルミダイカスト 黒色塗装仕上プラスチック 黒色塗装仕上85
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708646EL-S0605L/W電球色3000ホワイトアルミダイカスト 白色塗装仕上プラスチック 白色塗装仕上85
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708655EL-S0605L27/K電球色2700ブラックアルミダイカスト 黒色塗装仕上プラスチック 黒色塗装仕上90
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708664EL-S0605L27/W電球色2700ホワイトアルミダイカスト 白色塗装仕上プラスチック 白色塗装仕上90
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708673EL-S0605W/K昼白色5000ブラックアルミダイカスト 黒色塗装仕上プラスチック 黒色塗装仕上85
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708689EL-S0605W/W昼白色5000ホワイトアルミダイカスト 白色塗装仕上プラスチック 白色塗装仕上85
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708698EL-S0605WW/K白色4000ブラックアルミダイカスト 黒色塗装仕上プラスチック 黒色塗装仕上85
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708707EL-S0605WW/W白色4000ホワイトアルミダイカスト 白色塗装仕上プラスチック 白色塗装仕上85
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする