アマノフーズ
減塩いつものおみそ汁なめこ(赤だし)
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。減塩タイプ
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
エネルギー:28
原材料
なめこ(国産)、調合みそ、ねぎ、デキストリン、豆みそ、風味調味料、でん粉、かつお節粉末、酵母エキスパウダー、しょうゆ、砂糖、かつお節エキス、ゼラチン/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・ゼラチン・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー
乳、小麦
内容量
1ケース(8g×60個)
注意
※本品製造工場ではえび・かに・卵を含む製品を生産しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63709276
-
¥6,600
¥
6,598
¥7,126
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください