サンコー(タイタン)
ロープ式 ハーネス用ランヤード
ロープ式ランヤード
色
ホワイト系
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.2
フック
No.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1700
ロープ幅(mm)
12
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
材質(ロープ)
3ッ打ナイロン
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33512974
HL-R
-
約780
64-1110-44
シングル
¥
13,080
¥
10,980
¥
7,698
アウトレット
¥
8,468
(税込)
当日出荷
残り2点です
33512983
HL-RW
-
約1250
64-1110-45
ダブル
¥
18,160
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
51294874
HL-RW【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
約1250
64-1110-45
ダブル
¥
16,500
¥
14,900
¥
4,398
アウトレット
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください