CC-LinkIEコントローラネットワーク対応光ファイバケーブル(屋外用補強LAPシース)(SCコネクタ⇔FCコネクタ)(光コード数6)

CC-LinkIEコントローラネットワーク対応光ファイバケーブル(屋外用補強LAPシース)(SCコネクタ⇔FCコネクタ)(光コード数6) - ダイヤトレンド

【CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ケーブル(GI G50/125タイプ) 屋外用(補強)LAPシース】
「CC-Link協会」推奨試験に合格の光ファイバーケーブルです。

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63752728DFC-QGSCFC-FDL61(5M)56SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63752737DFC-QGSCFC-FDL61(10M)106SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63752746DFC-QGSCFC-FDL61(15M)156SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63752755DFC-QGSCFC-FDL61(20M)206SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63752764DFC-QGSCFC-FDL61(25M)256SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63752773DFC-QGSCFC-FDL61(30M)306SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63752789DFC-QGSCFC-FDL61(35M)356SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63752798DFC-QGSCFC-FDL61(40M)406SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63752807DFC-QGSCFC-FDL61(45M)456SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63752816DFC-QGSCFC-FDL61(50M)506SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする