ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
8芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63753333
DFC-QGSCFC-RMT81(2M)
2
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753349
DFC-QGSCFC-RMT81(3M)
3
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753358
DFC-QGSCFC-RMT81(5M)
5
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753367
DFC-QGSCFC-RMT81(10M)
10
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753376
DFC-QGSCFC-RMT81(15M)
15
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753385
DFC-QGSCFC-RMT81(20M)
20
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753394
DFC-QGSCFC-RMT81(25M)
25
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753403
DFC-QGSCFC-RMT81(30M)
30
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753419
DFC-QGSCFC-RMT81(35M)
35
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753428
DFC-QGSCFC-RMT81(40M)
40
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753437
DFC-QGSCFC-RMT81(45M)
45
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753446
DFC-QGSCFC-RMT81(50M)
50
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753324
DFC-QGSCFC-RMT81(1M)
1
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください