ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCLC
8芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63754119
DFC-QGDLCDLC-RMT81(2M)
2
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63754128
DFC-QGDLCDLC-RMT81(3M)
3
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63754137
DFC-QGDLCDLC-RMT81(5M)
5
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63754146
DFC-QGDLCDLC-RMT81(10M)
10
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63754155
DFC-QGDLCDLC-RMT81(15M)
15
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63754164
DFC-QGDLCDLC-RMT81(20M)
20
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63754173
DFC-QGDLCDLC-RMT81(25M)
25
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63754189
DFC-QGDLCDLC-RMT81(30M)
30
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63754198
DFC-QGDLCDLC-RMT81(35M)
35
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63754207
DFC-QGDLCDLC-RMT81(40M)
40
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63754216
DFC-QGDLCDLC-RMT81(45M)
45
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63754225
DFC-QGDLCDLC-RMT81(50M)
50
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63754103
DFC-QGDLCDLC-RMT81(1M)
1
8
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください