MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)6芯 屋外用(補強) HCSタイプ

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)6芯 屋外用(補強) HCSタイプ - ダイヤトレンド

MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
6芯
屋外用(補強)
HCSタイプ光ファイバケーブル

適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用(SIケーブル) AS-D補強型相当品。コード種類(光コード)HCSタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63772818DFC-ASF08-FDT32(5M)56F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63772827DFC-ASF08-FDT32(10M)106F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63772836DFC-ASF08-FDT32(15M)156F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63772845DFC-ASF08-FDT32(20M)206F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63772854DFC-ASF08-FDT32(25M)256F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63772863DFC-ASF08-FDT32(30M)306F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63772879DFC-ASF08-FDT32(35M)356F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63772888DFC-ASF08-FDT32(40M)406F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63772897DFC-ASF08-FDT32(45M)456F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63772906DFC-ASF08-FDT32(50M)506F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
63772915DFC-ASF08-FDT32(100M)1006F08コネクタ-F08コネクタ屋外用MELSECNETタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする