曜日別特売

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

MELSECNET対応光ケーブル
F06F06
2芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63785795DFC-SGF06F06-CP21(1M)-12F06コネクタ-F06コネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン20,300
20,300
22,330(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785804DFC-SGF06F06-CP21(2M)-22F06コネクタ-F06コネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785813DFC-SGF06F06-CP21(3M)-32F06コネクタ-F06コネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785829DFC-SGF06F06-CP21(5M)-52F06コネクタ-F06コネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785838DFC-SGF06F06-CP21(10M)-102F06コネクタ-F06コネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785847DFC-SGF06F06-CP21(15M)-152F06コネクタ-F06コネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785856DFC-SGF06F06-CP21(20M)-202F06コネクタ-F06コネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70356338DFC-SGF06F06-CP21(10M)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)102F06コネクタ-F06コネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン24,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする