ダイヤトレンド
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
10
注文コード
70356338
品番
DFC-SGF06F06-CP21(10M)【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
MELSECNET対応光ケーブル
F06F06
2芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ケーブル長(m)
10
芯数
2
コネクタ形状
F06コネクタ-F06コネクタ
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
MELSECNETタイプ
タイプ
盤内タイプ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合品番
三菱電機システムサービス製「SG-2P-10M-AW-CC」相当品。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用