曜日別特売

EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル

EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル - ダイヤトレンド

EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。
CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。
EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。

コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色空色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全31種類を絞り込む
性能
伝送距離(m)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
性能
電線抱合範囲AWG(#)
概略質量(g/m)
仕上外径(Φmm)
伝送距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63786249DILC-EIPT-RR(1M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
3,680
4,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786258DILC-EIPT-RR(3M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
4,520
4,972(税込)
7日以内出荷
返品不可
63786267DILC-EIPT-RR(5M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
5,360
5,896(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786276DILC-EIPT-RR(10M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
7,460
8,206(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786285DILC-EIPT-RR(20M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
11,660
12,826(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786294DILC-EIPT-RR(30M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
15,860
17,446(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786303DILC-EIPT-RR(40M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
20,060
22,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786319DILC-EIPT-RR(50M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
24,260
26,686(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786328DILC-EIPT-RR(60M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
28,460
31,306(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786337DILC-EIPT-RR(70M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
32,660
35,926(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786346DILC-EIPT-RR(80M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
36,860
40,546(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786355DILC-EIPT-RR(90M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
41,060
45,166(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786364DILC-EIPT-RR(100M)(屈曲性能)固定用24(単線)×4P556.5100
オープン
45,260
49,786(税込)
9日以内出荷
返品不可
63786373DILC-EIPY-RR(1M)(屈曲性能)固定用26(撚り線)×4P456.070
オープン
3,680
4,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786389DILC-EIPY-RR(3M)(屈曲性能)固定用26(撚り線)×4P456.070
オープン
4,560
5,016(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786398DILC-EIPY-RR(5M)(屈曲性能)固定用26(撚り線)×4P456.070
オープン
5,440
5,984(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786407DILC-EIPY-RR(10M)(屈曲性能)固定用26(撚り線)×4P456.070
オープン
7,640
8,404(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786416DILC-EIPY-RR(20M)(屈曲性能)固定用26(撚り線)×4P456.070
オープン
12,040
13,244(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786425DILC-EIPY-RR(30M)(屈曲性能)固定用26(撚り線)×4P456.070
オープン
16,440
18,084(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786434DILC-EIPY-RR(40M)(屈曲性能)固定用26(撚り線)×4P456.070
オープン
20,840
22,924(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786443DILC-EIPY-RR(50M)(屈曲性能)固定用26(撚り線)×4P456.070
オープン
25,240
27,764(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786459DILC-EIPY-RR(60M)(屈曲性能)固定用26(撚り線)×4P456.070
オープン
29,640
32,604(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786468DILC-EIPY-RR(70M)(屈曲性能)固定用26(撚り線)×4P456.070
オープン
34,040
37,444(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786477DILC-EIPK-RR(1M)(屈曲性能)可動用26(撚り線)×4P506.550
オープン
3,800
4,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786486DILC-EIPK-RR(3M)(屈曲性能)可動用26(撚り線)×4P506.550
オープン
5,140
5,654(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786495DILC-EIPK-RR(5M)(屈曲性能)可動用26(撚り線)×4P506.550
オープン
6,480
7,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786504DILC-EIPK-RR(10M)(屈曲性能)可動用26(撚り線)×4P506.550
オープン
9,830
10,813(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786513DILC-EIPK-RR(20M)(屈曲性能)可動用26(撚り線)×4P506.550
オープン
16,530
18,183(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786529DILC-EIPK-RR(30M)(屈曲性能)可動用26(撚り線)×4P506.550
オープン
23,230
25,553(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786538DILC-EIPK-RR(40M)(屈曲性能)可動用26(撚り線)×4P506.550
オープン
29,930
32,923(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786547DILC-EIPK-RR(50M)(屈曲性能)可動用26(撚り線)×4P506.550
オープン
36,630
40,293(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする