WAKI(和気産業)
筋ゴムロング
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。
筋形状で振動吸収します。
用途
洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
スベリ止め防止に。
材質
SBR(スチレン・ブタジエン)
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります。
※電気絶縁には使用できません。
※石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63742675
SJ02
100
64-8270-86
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63742684
SJ03
300
64-8270-87
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください