サンコー(タイタン)
EXJ ハーネス用ランヤード 130kg
軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。
内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
約27
落下距離(m)
4.2
フック
No.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1600(ストラップ収納時:約1100)
最大使用荷重(kg)
130
コネクタ
D環:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)
ゴム芯入りポリエステル被覆
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63786888
HL-EB-130
ストラップ:ブラック
約710
64-8552-22
シングル
¥
19,060
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63786897
HL-ERW-130
ストラップ:レッド&ブラック
約1170
64-8552-18
ダブル
¥
27,040
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください