5591件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05365832EX-POT OH3 M8×1.251個
取扱い終了
代替品有
05365875EX-POT OH3 M10×1.51個
取扱い終了
代替品有
05365954EX-POT OH3 M12×1.51個
取扱い終了
代替品有
05365936EX-POT OH4 M12×1.751個
取扱い終了
代替品有
05590532EX-SFT OH2 M4×0.71個
取扱い終了
代替品有
05590575EX-SFT OH2 M5×0.81個
取扱い終了
代替品有
05590636EX-SFT OH2 M8×1.251個
取扱い終了
代替品有
05590672EX-SFT OH2 M10×1.51個
取扱い終了
代替品有
05590733EX-SFT OH2 M12×1.751個
取扱い終了
代替品有
05622845VP-NRT PM1.4×0.3 RH41個
取扱い終了
代替品有
75583015CPM-HT 2P STD M12×1.51本
4,610
取扱い終了
代替品有
75607883CPM-LT-POT 5P STD M10×1.25×1501本
8,210
取扱い終了
代替品有
75618873CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/2-14×1501本
26,900
取扱い終了
代替品有
75548995CPM-LT-SFT 3P STD M12×1.25×1501本
10,900
取扱い終了
代替品有
37031321EX-LT#3-STD-M8X1.25X1501本
3,390
取扱い終了
代替品有
75606754EX-PLA-HT 3P HSE STD M10×1.51本
2,530
取扱い終了
代替品有
60573441EX-POTOH4M27×31個
21,300
取扱い終了
代替品有
09002777EX-SUS-HT OH3 #3 M12×1.751本
2,510
取扱い終了
代替品有
09003486EX-SUS-SFT OH2 M12×11本
3,590
取扱い終了
代替品有
60589261EX-SUS-SFTOH2M4×0.751個
1,170
取扱い終了
代替品有
60585052HL-B-NRTM3×0.51個
2,790
取扱い終了
代替品有
37034916HT-H-M10X1.25-SET1セット
5,120
取扱い終了
代替品有
37035835OTT-1.5P-OH4-M8X1.251本
12,400
取扱い終了
代替品有
37036237SPT-H-PS1/21本
7,590
取扱い終了
代替品有
60572696TIN-POTM3×0.51個
2,370
取扱い終了
代替品有
09032712V-LT-NRT RH5 P M3×0.5×801本
3,450
取扱い終了
代替品有
75618882CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/4-19×1201本
12,500
取扱い終了
代替品有
75549004CPM-LT-SFT 3P STD M14×2×1501本
14,000
取扱い終了
代替品有
75606763EX-PLA-HT 3P HSE STD M12×1.751本
3,500
取扱い終了
代替品有
75565427HL-B-NRT B H RH5 M12×1.751本
7,690
取扱い終了
代替品有
37032615HT#1-H-M3X0.51本
798
取扱い終了
代替品有
37035013HT-H-M12X1.75-SET1セット
6,510
取扱い終了
代替品有
75553466TRP-SFT 1.5P HSE OH9 1/4-201本
2,350
取扱い終了
代替品有
09032737V-LT-NRT RH5 P M3×0.5×1201本
4,750
取扱い終了
代替品有
75618891CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/8-28×1201本
10,700
取扱い終了
代替品有
60589313EX-LT-SUS-SFTM20×2.5×1501個
15,400
取扱い終了
代替品有
75606772EX-PLA-HT 3P HSE STD M2.5×0.451本
1,830
取扱い終了
代替品有
60573466EX-POTOH5M36×41個
36,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
60585077HL-B-NRTM5×0.81個
2,880
取扱い終了
代替品有
60586364NRTPRH4M2×0.41個
1,490
取扱い終了
代替品有
37036395S-TPT-H-PT3/41本
16,700
取扱い終了
代替品有
37036273SPT-H-PS1/81本
1,980
取扱い終了
代替品有
75583042CPM-HT 2P STD M18×2.51本
11,700
取扱い終了
代替品有
75618907CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1-11×1501本
63,200
取扱い終了
代替品有
75537411EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×1501本
60,700
取扱い終了
代替品有
60573484EX-POTM4×0.7L1個
1,410
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
60589322EX-SUS-SFTOH4M36×41個
42,200
取扱い終了
代替品有
60585086HL-B-NRTM6×11個
3,320
取扱い終了
代替品有
37036316SPT-H-PS3/81本
4,810
取扱い終了
代替品有
75583051CPM-HT 2P STD M20×1.51本
15,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05365832EX-POT OH3 M8×1.2505841631EX-POT 5P HSE STD M8×1.25EX-POT OH3 M8×1.25 ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 05841631ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
1,298
税込1,428
1本からございます。-
05365875EX-POT OH3 M10×1.505841647EX-POT 5P HSE STD M10×1.5EX-POT OH3 M10×1.5 ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 05841647ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
1,598
税込1,758
1本からございます。-
05365954EX-POT OH3 M12×1.505841656EX-POT 5P HSE STD M12×1.5EX-POT OH3 M12×1.5 ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 05841656ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
2,498
税込2,748
1本からございます。-
05365936EX-POT OH4 M12×1.7505841726EX-POT 5P HSE STD M12×1.75EX-POT OH4 M12×1.75 ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 05841726ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
1,998
税込2,198
05590532EX-SFT OH2 M4×0.705841534EX-SFT 2.5P HSE STD M4×0.7EX-SFT OH2 M4×0.7 スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) 05841534スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)1本
919
税込1,011
1本からございます。-
05590575EX-SFT OH2 M5×0.805841543EX-SFT 2.5P HSE STD M5×0.8EX-SFT OH2 M5×0.8 スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) 05841543スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)1本
959
税込1,055
1本からございます。-
05590636EX-SFT OH2 M8×1.2505841561EX-SFT 2.5P HSE STD M8×1.25EX-SFT OH2 M8×1.25 スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) 05841561スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)1本
1,598
税込1,758
1本からございます。-
05590672EX-SFT OH2 M10×1.505841577EX-SFT 2.5P HSE STD M10×1.5EX-SFT OH2 M10×1.5 スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) 05841577スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)1本
1,898
税込2,088
1本からございます。-
05590733EX-SFT OH2 M12×1.7505841586EX-SFT 2.5P HSE STD M12×1.75EX-SFT OH2 M12×1.75 スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) 05841586スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)1本
2,698
税込2,968
1本からございます。-
05622845VP-NRT PM1.4×0.3 RH406625297VP-NRT P STD M1.4×0.3VP-NRT PM1.4×0.3 RH4 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー) 06625297溝なしタップ VPニューロール VP-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,298
税込3,628
75583015CPM-HT 2P STD M12×1.508990572CPM-HT 2P STD M12×1.5CPM-HT 2P STD M12×1.5 ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー) 08990572ハンドタップ 難削材用 CPM-HTOSG(オーエスジー)1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
75607883CPM-LT-POT 5P STD M10×1.25×15008991561CPM-LT-POT 5P STD M10×1.25×150CPM-LT-POT 5P STD M10×1.25×150 ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー) 08991561ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POTOSG(オーエスジー)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
75618873CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/2-14×15008991997CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/2-14×150CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/2-14×150 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 08991997管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPTOSG(オーエスジー)1本
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
75548995CPM-LT-SFT 3P STD M12×1.25×15008991832CPM-LT-SFT 3P STD M12×1.25×150CPM-LT-SFT 3P STD M12×1.25×150 スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー) 08991832スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFTOSG(オーエスジー)1本
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
37031321EX-LT#3-STD-M8X1.25X15006621544EX-LT #3 HSE STD M8×1.25×150EX-LT#3-STD-M8X1.25X150 ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー) 06621544ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
75606754EX-PLA-HT 3P HSE STD M10×1.508158954EX-PLA-HT 3P HSE STD M10×1.5EX-PLA-HT 3P HSE STD M10×1.5 ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT OSG(オーエスジー) 08158954ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HTOSG(オーエスジー)1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
60573441EX-POTOH4M27×308153257EX-POT 5P HSE STD M27×3EX-POTOH4M27×3 ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08153257ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
09002777EX-SUS-HT OH3 #3 M12×1.7509003014EX-SUS-HT #3 HSE STD M12×1.75EX-SUS-HT OH3 #3 M12×1.75 ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー) 09003014ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HTOSG(オーエスジー)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
09003486EX-SUS-SFT OH2 M12×108151227EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD M12×1EX-SUS-SFT OH2 M12×1 スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー) 08151227スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
60589261EX-SUS-SFTOH2M4×0.7508151087EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD M4×0.75EX-SUS-SFTOH2M4×0.75 スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー) 08151087スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
60585052HL-B-NRTM3×0.509004283HL-B-NRT B H RH3 M3×0.5HL-B-NRTM3×0.5 インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT OSG(オーエスジー) 09004283インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRTOSG(オーエスジー)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
37034916HT-H-M10X1.25-SET05361851HT S H STD M10×1.25HT-H-M10X1.25-SET ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー) 05361851ハンドタップセット 一般用 HTOSG(オーエスジー)1セット(3本)
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
37035835OTT-1.5P-OH4-M8X1.2505361404OTT 1.5P UMA STD M8×1.25OTT-1.5P-OH4-M8X1.25 超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー) 05361404超硬ハンドタップ OTTOSG(オーエスジー)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
37036237SPT-H-PS1/206619584SPT 4P H 2 PS1/2-14SPT-H-PS1/2 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 06619584管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)1本
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
60572696TIN-POTM3×0.506624651TIN-POT 5P HSE STD M3×0.5TIN-POTM3×0.5 ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー) 06624651ポイントタップ TiNコーティング TIN-POTOSG(オーエスジー)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
09032712V-LT-NRT RH5 P M3×0.5×8009027401TIN-LT-NRT P HSE STD M3×0.5×80V-LT-NRT RH5 P M3×0.5×80 溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー) 09027401溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,998
税込4,398
コーティングが違います
75618882CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/4-19×12008991972CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/4-19×120CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 08991972管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPTOSG(オーエスジー)1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
75549004CPM-LT-SFT 3P STD M14×2×15008991841CPM-LT-SFT 3P STD M14×2×150CPM-LT-SFT 3P STD M14×2×150 スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー) 08991841スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFTOSG(オーエスジー)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
75606763EX-PLA-HT 3P HSE STD M12×1.7508158963EX-PLA-HT 3P HSE STD M12×1.75EX-PLA-HT 3P HSE STD M12×1.75 ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT OSG(オーエスジー) 08158963ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HTOSG(オーエスジー)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
75565427HL-B-NRT B H RH5 M12×1.7509004353HL-B-NRT B H RH5 M12×1.75HL-B-NRT B H RH5 M12×1.75 インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT OSG(オーエスジー) 09004353インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRTOSG(オーエスジー)1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
37032615HT#1-H-M3X0.506623145HT M3×0.5(OH1) #1HT#1-H-M3X0.5 ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06623145ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
739
税込813
注文コードが変更になりました
37035013HT-H-M12X1.75-SET05361876HT S H STD M12×1.75HT-H-M12X1.75-SET ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー) 05361876ハンドタップセット 一般用 HTOSG(オーエスジー)1セット(3本)
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
75553466TRP-SFT 1.5P HSE OH9 1/4-2009031127TRP-SFT 1.5P HSE OH9 1/4-20TRP-SFT 1.5P HSE OH9 1/4-20 カメラ三脚取付けねじ用タップ TRP-SFT OSG(オーエスジー) 09031127カメラ三脚取付けねじ用タップ TRP-SFTOSG(オーエスジー)1本
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
09032737V-LT-NRT RH5 P M3×0.5×12009027426TIN-LT-NRT P HSE STD M3×0.5×120V-LT-NRT RH5 P M3×0.5×120 溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー) 09027426溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRTOSG(オーエスジー)1本
5,798
税込6,378
コーティングが違います
75618891CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/8-28×12008991963CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/8-28×120CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/8-28×120 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 08991963管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPTOSG(オーエスジー)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
60589313EX-LT-SUS-SFTM20×2.5×15009000451EX-LT-SUS-SFT 2.5P HSE STD M20×2.5×150EX-LT-SUS-SFTM20×2.5×150 スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT OSG(オーエスジー) 09000451スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFTOSG(オーエスジー)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
75606772EX-PLA-HT 3P HSE STD M2.5×0.4508158875EX-PLA-HT 3P HSE STD M2.5×0.45EX-PLA-HT 3P HSE STD M2.5×0.45 ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT OSG(オーエスジー) 08158875ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HTOSG(オーエスジー)1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
60573466EX-POTOH5M36×408153467EX-POT 5P HSE STD M36×4EX-POTOH5M36×4 ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08153467ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
60585077HL-B-NRTM5×0.809004301HL-B-NRT B H RH4 M5×0.8HL-B-NRTM5×0.8 インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT OSG(オーエスジー) 09004301インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
60586364NRTPRH4M2×0.406624475NRT P H STD M2×0.4NRTPRH4M2×0.4 溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー) 06624475溝なしタップ スチール用 NRTOSG(オーエスジー)1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
37036395S-TPT-H-PT3/406619645S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14S-TPT-H-PT3/4 管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 06619645管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
37036273SPT-H-PS1/806619557SPT 4P H 2 PS1/8-28SPT-H-PS1/8 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 06619557管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)1本
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
75583042CPM-HT 2P STD M18×2.508990694CPM-HT 2P STD M18×2.5CPM-HT 2P STD M18×2.5 ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー) 08990694ハンドタップ 難削材用 CPM-HTOSG(オーエスジー)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
75618907CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1-11×15008992015CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1-11×150CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 08992015管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPTOSG(オーエスジー)1本
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
75537411EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×15008999085EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150EX-LT-IRT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRT OSG(オーエスジー) 08999085管用テーパタップ(英式) インターラップ形 ロングシャンク EX-LT-IRTOSG(オーエスジー)1本
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
60573484EX-POTM4×0.7L05841604EX-POT 5P HSE STD M4×0.7EX-POTM4×0.7L ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 05841604ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
729
税込802
注文コードが変更になりました
60589322EX-SUS-SFTOH4M36×408151446EX-SUS-SFT 3P HSE STD M36×4EX-SUS-SFTOH4M36×4 スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー) 08151446スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)1本
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
60585086HL-B-NRTM6×109004317HL-B-NRT B H RH4 M6×1HL-B-NRTM6×1 インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT OSG(オーエスジー) 09004317インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRTOSG(オーエスジー)1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
37036316SPT-H-PS3/806619575SPT 4P H 2 PS3/8-19SPT-H-PS3/8 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー) 06619575管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
75583051CPM-HT 2P STD M20×1.508990755CPM-HT 2P STD M20×1.5CPM-HT 2P STD M20×1.5 ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー) 08990755ハンドタップ 難削材用 CPM-HTOSG(オーエスジー)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06623172
2022-01-30
用途: 機械の整備
教育・研究機関

OSGの製品ですので,信頼性も高く,使用に際しては問題無く加工できました.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする