アズワン
小型デジタルマノメーター 校正証明書付 HT-1500シリーズ
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
正圧、負圧、差圧の測定が可能です。
4つの単位の切替が可能です。
背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書
一般校正
圧力表示
ゲージ圧
精度
F.S±1%
接続口
ホースジョイント
センサー
ピエゾ抵抗型半導体センサ
保管温度(℃)
-20~60
電源
単3アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×95×28(突起部は除く)
仕様
操作温度:0~40
内容量
1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計測範囲
分解能
最高許容圧力(hPa)
単位
本体質量(g)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63826815
HT-1500NM
-199.9hPa~+199.9hPa
0.01hPa、-19.99hPa~+19.99hPa、0.1hPa、-199.9hPa~-20.0hPa、+20.0hPa~+199.9hPa
500
hPa、kPa、mbar
145(電池込み)
単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
¥
86,800
¥
86,700
¥
95,370
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63826824
HT-1500NH
-749hPa~+1499hPa
0.1hPa、-19.99hPa~+19.99hPa、1hPa、-749hPa~-200hPa、+200hPa~+1499hPa
1500
hPa、kPa、mb
150(電池込み)
単3アルカリ乾電池×2
¥
123,000
¥
122,000
¥
134,200
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000