曜日別特売

ディジタルゲージカウンタ

ディジタルゲージカウンタ - 小野測器

0.1μm分解能のゲージセンサに対応するため、計数機能を高速化しました。
スピンドル速度換算で1μm分解能のゲージと同じ1.2m/s相当を確保しています。
BCD出力、アナログ出力、コンパレータ出力などオプションボードを本体背面の
スロットに装着することで、必要な機能を自由に選択できます。
10μm分解能/1μm分解能のセンサを接続して使用することもできます。
(コネクタ変換ケーブル(別売り)が必要)。
別売りオプションボードにより機能追加可能

仕様適応ゲージセンサ:GS、BSシリーズ (HSシリーズは不適合)付属品取扱説明書質量(g)370使用温度範囲(℃)0~50電源AC100~240V表示方式蛍光管 7桁外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×148入力信号90°位相差方形波信号、ラインドライバもしくは電圧出力、(外部制御)ホールド、リセット表示範囲0.0000~±99.9999/0.000~±999.999/0.00~±9999.99 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※GS-3800シリーズ以外のリニアゲージに接続する際は、
接続変換ケーブルAA-8910が必要です。(その際は高分解能とはなりません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63828669DG-5100
80,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする