東芝 IH炊飯器 RC-10HK(W)

東芝 IH炊飯器 RC-10HK(W) - 東芝

「かまど銅コート釜」でふっくらIHタイプ。

付属品しゃもじ、計量カップホワイト消費電力(W)1100コード長さ(m)1方式IH本体質量(kg)約3.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×335×191(ふた開時 高さ:412)機能<おいしさ機能>内釜:かまど銅コート釜、3年内釜保証、1.7mm釜底厚さ、[コーティング外面]銅コート、[コーティング内面]チタンコート、<浸し>年中ぴったり浸し、<保温時間>白米24時間(ecoモード 保温12時間)、<内ぶた加工>ディンプル加工、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]おすすめ炊飯コース(食感炊き分け):「本かまど」、早炊きコース:早炊き、出荷時コース:ecoモード、その他のコース:おかゆ/炊込み/無洗米、[その他]玄米:玄米、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>表示部:〇(グレー)、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内ぶた&蒸気口:〇消費電力量(Wh)157.6/回(ecoモード)、188.0/回(本かまど)、21.1/h(ecoモード保温時)年間消費電力量(kWh/年)89.1(区分:B)省エネ基準達成率(%)100(ecoモード)(2008年)炊飯容量1.0L(約5.5合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63829904RC-10HK(W)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする