付属品しゃもじ、計量カップ
色ホワイト
消費電力(W)1100
コード長さ(m)1
方式IH
本体質量(kg)約3.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×335×191(ふた開時 高さ:412)
機能<おいしさ機能>内釜:かまど銅コート釜、3年内釜保証、1.7mm釜底厚さ、[コーティング外面]銅コート、[コーティング内面]チタンコート、<浸し>年中ぴったり浸し、<保温時間>白米24時間(ecoモード 保温12時間)、<内ぶた加工>ディンプル加工、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]おすすめ炊飯コース(食感炊き分け):「本かまど」、早炊きコース:早炊き、出荷時コース:ecoモード、その他のコース:おかゆ/炊込み/無洗米、[その他]玄米:玄米、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>表示部:〇(グレー)、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内ぶた&蒸気口:〇
消費電力量(Wh)157.6/回(ecoモード)、188.0/回(本かまど)、21.1/h(ecoモード保温時)
年間消費電力量(kWh/年)89.1(区分:B)
省エネ基準達成率(%)100(ecoモード)(2008年)
炊飯容量1.0L(約5.5合)