東芝 IH炊飯器 RC-5XN(W)

東芝 IH炊飯器 RC-5XN(W) - 東芝

IHの高火力と厚釜が、旨さをつくる。
健康的な麦ご飯も美味しく。
備長炭鍛造かまど釜。

付属品しゃもじ、計量カップホワイト消費電力(W)500コード長さ(m)1方式IH本体質量(kg)約3.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×204機能<おいしさ機能>内釜:2mm釜底厚さ、[コーティング]外面:遠赤コート、内面:備長炭ダイヤモンドコート、浸し:年中ぴったり浸し、保温時間:白米12時間、つゆ防止ふたヒーター:〇、内ぶた加工:ディンプル加工、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]おすすめ炊飯コース(食感炊き分け):「本かまど」、早炊きコース:早炊き、出荷時コース:エコ炊飯、その他のコース:おかゆ、[その他]麦ご飯/雑穀米:麦ご飯、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>表示部:〇バックカラー液晶(オレンジ)、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜&蒸気口:〇消費電力量(Wh)139.6/回(エコ炊飯)、149.2/回(本かまど)、14.7/h(エコ炊飯保温時)年間消費電力量(kWh/年)57.2(区分:A)省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(2008年)炊飯容量0.54L(約3合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63829965RC-5XN(W)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする