付属品しゃもじ、計量カップ
色ホワイト
消費電力(W)500
コード長さ(m)1
方式IH
本体質量(kg)約3.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×204
機能<おいしさ機能>内釜:2mm釜底厚さ、[コーティング]外面:遠赤コート、内面:備長炭ダイヤモンドコート、浸し:年中ぴったり浸し、保温時間:白米12時間、つゆ防止ふたヒーター:〇、内ぶた加工:ディンプル加工、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]おすすめ炊飯コース(食感炊き分け):「本かまど」、早炊きコース:早炊き、出荷時コース:エコ炊飯、その他のコース:おかゆ、[その他]麦ご飯/雑穀米:麦ご飯、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>表示部:〇バックカラー液晶(オレンジ)、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜&蒸気口:〇
消費電力量(Wh)139.6/回(エコ炊飯)、149.2/回(本かまど)、14.7/h(エコ炊飯保温時)
年間消費電力量(kWh/年)57.2(区分:A)
省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(2008年)
炊飯容量0.54L(約3合)