紺屋商事
荷造りロープ業務用大巻
PPロープは軽くて強度がある高品質なポリプロピレン製のロープ状のひもです。柔軟性があり溶着されているので切り口がバラけず誰でも簡単に扱いやすい。結束に最適
用途
荷造り、結束などに
内容量
1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63833596
00720019
5
300
ポリプロピレン
白
1500000
3本より
シュリンク包装
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63833605
00720020
6
200
ポリプロピレン
白
800000
3本より
シュリンク包装
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください