紺屋商事
両端リング付きトラックロープPS(ポリエステル)
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ、摩擦にも非常に強く、強力で優れたロープです
用途
軽作業
色
白
内容量
1本
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63835784
01044009
15
6
ポリエステル
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63835793
00010012
20
12
ポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください