カーボーイ
安心クッションL字型900mm 木目
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。
家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途
家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
全長(mm)
約900
使用温度範囲(℃)
-10~+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※両面テープは付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
幅W×厚さ×高さH(mm)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63836518
438
極細
25
約18×4×15
9
木目ライト
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63836527
439
極細
25
約18×4×15
9
木目ダーク
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63836536
428
細
50
約24×6×22
6
木目ライト
オープン
¥
939
¥1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63836545
429
細
50
約24×6×22
6
木目ダーク
オープン
¥
939
¥1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63836554
418
小
100
約37×9×31
4
木目ライト
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63836563
419
小
100
約37×9×31
4
木目ダーク
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください