曜日別特売
438 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836518

 

438 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836518
438 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836518
438 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836518
438 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836518

安心クッションL字型900mm 木目

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色木目ライト
厚さ(mm)4
内容量1本注文コード63836518品番438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。
家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。

用途
家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
サイズ
極細
質量(g)
25
幅W×厚さ×高さH(mm)
約18×4×15
厚さ(mm)
4
色
木目ライト
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
全長(mm)
約900
使用温度範囲(℃)
-10~+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※両面テープは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする