曜日別特売

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) - Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) - Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) - Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) - Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) - Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) - Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) - Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) - Mitutoyo(ミツトヨ)

外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.001寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
測定力(N)
目盛
長針1回転(mm)
指示誤差[1回転](μm)
指示誤差[1/2回転](μm)
指示誤差[1/10回転](μm)
指示誤差[全測定範囲](μm)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
裏ぶた仕様
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638384262109A-101台11.5以下0-100-00.2432520.5耳金付き-
14,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
638384352109A-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台11.5以下0-100-00.2432520.5耳金付き一般校正
22,250
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638384442109A-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台11.5以下0-100-00.2432520.5耳金付き一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638384532109A-701台12以下0-100-00.2432520.5耳金付き-
17,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
638384692109A-70(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12以下0-100-00.2432520.5耳金付き一般校正
25,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638384782109A-70(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12以下0-100-00.2432520.5耳金付き一般校正
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638384872109AB-101台11.5以下0-100-00.2432520.5-
14,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
638384962109AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台11.5以下0-100-00.2432520.5一般校正
22,250
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638385052109AB-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台11.5以下0-100-00.2432520.5一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638385142109AB-701台12以下0-100-00.2432520.5-
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
638385232109AB-70(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12以下0-100-00.2432520.5一般校正
23,550
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638385392109AB-70(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12以下0-100-00.2432520.5一般校正
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638385482110A-101台11.8以下0-1000.1432520.5耳金付き-
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
638385572110A-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台11.8以下0-1000.1432520.5耳金付き一般校正
22,750
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638385662110A-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台11.8以下0-1000.1432520.5耳金付き一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638385752110A-701台12以下0-1000.1432520.5耳金付き-
18,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
638385842110A-70(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12以下0-1000.1432520.5耳金付き一般校正
25,650
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638385932110A-70(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12以下0-1000.1432520.5耳金付き一般校正
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638386092110AB-101台11.8以下0-1000.1432520.5-
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
638386182110AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台11.8以下0-1000.1432520.5一般校正
22,750
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638386272110AB-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台11.8以下0-1000.1432520.5一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638386362110AB-701台12以下0-1000.1432520.5-
18,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
638386452110AB-70(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12以下0-1000.1432520.5一般校正
25,650
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638386542110AB-70(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12以下0-1000.1432520.5一般校正
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638386632113A-101台21.5以下0-100-00.2542720.5耳金付き-
20,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
638386792113A-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台21.5以下0-100-00.2542720.5耳金付き一般校正
27,850
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638386882113A-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台21.5以下0-100-00.2542720.5耳金付き一般校正
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638386972113AB-101台21.5以下0-100-00.2542720.5-
20,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
638387062113AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台21.5以下0-100-00.2542720.5一般校正
27,850
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638387152113AB-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台21.5以下0-100-00.2542720.5一般校正
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638387242118A-101台51.5以下0-100-1000.2653.51031耳金付き-
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
638387332118A-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台51.5以下0-100-1000.2653.51031耳金付き一般校正
35,050
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638387492118A-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台51.5以下0-100-1000.2653.51031耳金付き一般校正
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638387582118AB-101台51.5以下0-100-1000.2653.51031-
27,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
638387672118AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台51.5以下0-100-1000.2653.51031一般校正
35,050
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638387762118AB-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台51.5以下0-100-1000.2653.51031一般校正
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638387852119A-101台51.5以下0-100-00.2653.51031耳金付き-
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
638387942119A-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台51.5以下0-100-00.2653.51031耳金付き一般校正
35,050
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638388032119A-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台51.5以下0-100-00.2653.51031耳金付き一般校正
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638388192119AB-101台51.5以下0-100-00.2653.51031-
27,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
638388282119AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台51.5以下0-100-00.2653.51031一般校正
35,050
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638388372119AB-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台51.5以下0-100-00.2653.51031一般校正
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751992682109A-10(JCSS校正証明書付)1セット11.5以下0-100-00.2432520.5耳金付きJCSS校正証明書
23,250
22,980
25,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751992772109A-70(JCSS校正証明書付)1セット12以下0-100-00.2432520.5耳金付きJCSS校正証明書
26,050
25,980
28,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751992862110A-10(JCSS校正証明書付)1セット11.8以下0-1000.1432520.5耳金付きJCSS校正証明書
23,750
22,980
25,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751996182109AB-10(JCSS校正証明書付)1セット11.5以下0-100-00.2432520.5JCSS校正証明書
23,250
22,980
25,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751996272109AB-70(JCSS校正証明書付)1セット12以下0-100-00.2432520.5JCSS校正証明書
26,050
25,980
28,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751996362110AB-10(JCSS校正証明書付)1セット11.8以下0-1000.1432520.5JCSS校正証明書
23,750
22,980
25,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
752002752110A-70(JCSS校正証明書付)1セット12以下0-1000.1432520.5耳金付きJCSS校正証明書
26,650
25,980
28,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
752002842113A-10(JCSS校正証明書付)1セット21.5以下0-100-00.2542720.5耳金付きJCSS校正証明書
28,850
27,980
30,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする