曜日別特売

標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm)

標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm) - Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm) - Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm) - Mitutoyo(ミツトヨ)

外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.005測定範囲(mm)5測定力(N)1.5以下目盛0-50長針1回転(mm)0.5指示誤差[1回転](μm)9指示誤差[1/2回転](μm)8指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)12戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3仕様連続目盛/宝石入寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法F(mm)16.9寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法B(mm)60.3寸法C(mm)57目盛仕様0-50寸法I(mm)7.6寸法G(mm)14.9適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
裏ぶた仕様
校正証明書
付属品
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638388462124A-101台耳金付き--146
14,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
638388552124A-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台耳金付き一般校正ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付146
22,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638388642124A-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台耳金付き一般校正校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付146
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638388732124AB-101台--137
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
638388892124AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台一般校正ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付137
22,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
638388982124AB-10(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台一般校正校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付137
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508245962124A-10(英語版一般校正証明書付)1セット耳金付き英文校正証明書付英語版校正証明書付146
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
508246052124AB-10(英語版一般校正証明書付)1セット英文校正証明書付英語版校正証明書付137
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする